pagina iniziale

EATON - EAO16NHG000B 16NHG000B NH000, GG-GL, 16A, 500VAC, PLA

EATON
copiacopia
EATON - EAO16NHG000B 16NHG000B NH000, GG-GL, 16A, 500VAC, PLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 16 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590190985

Codice prodotto

EAO16NHG000B

Cod. produttore

16NHG000B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

16 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 16 A, AC 690 V, NH000, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione