EATON - EAO16LCT 16LCT 16AMP 240V AC BS88 FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 16 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
20 PZ
EAN
5027590035200
Codice prodotto
EAO16LCT
Cod. produttore
16LCT
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
16 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 16 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 9 x 47 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111