pagina iniziale

EATON - EAO168879 BB-EV-EC/N COP.TERMINALE NEUTRO

EATON
copiacopia
EATON - EAO168879 BB-EV-EC/N COP.TERMINALE NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25 mm

  • Larghezza - 9 mm

  • Modello - Testata di chiusura

  • Profondità - 6 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015081653706

Codice prodotto

EAO168879

Cod. produttore

168879

Produttore

EAO

Lunghezza:

25 mm

Larghezza:

9 mm

Modello:

Testata di chiusura

Profondità:

6 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per:

Altri

Colore:

Altri

Zubehör für Verschienungssystem