EATON - EAO168878 BB-EV-EC/1P COP.TERMINALE 1P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 24 mm
Larghezza - 9 mm
Modello - Testata di chiusura
Profondità - 6 mm
Materiale - Plastica
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
EAN
9008790503368
Codice prodotto
EAO168878
Cod. produttore
168878
Produttore
EAO
Lunghezza:
24 mm
Larghezza:
9 mm
Modello:
Testata di chiusura
Profondità:
6 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Altri
Colore:
Altri
Zubehör für Verschienungssystem