EATON - EAO168860 BB-EVP-10/1P-3MU SBAR.PUNT. 63A 1P+1M 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081653539
Codice prodotto
EAO168860
Cod. produttore
168860
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
1000 mm
Adatto per numero di dispositivi:
0
Passo modulare:
36 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
4.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
1000 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA