pagina iniziale

EATON - EAO168847 BB-EVF-16/3P-1MU/AUX SB.FORC 80A 3P+1/2M

EATON
copiacopia
EATON - EAO168847 BB-EVF-16/3P-1MU/AUX SB.FORC 80A 3P+1/2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081653423

Codice prodotto

EAO168847

Cod. produttore

168847

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per numero di dispositivi:

0

Passo modulare:

0 mm

Larghezza in numero di moduli:

1

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Verschienung für FI, LS, Kombi, Überspannungsschutz, Lieferung ohne Endkappen, Endkappen 1- bis 4-polig erhältlich, Endkappen für Weiterverschienung ausbrechbar, Ausführung entsprechend EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000