EATON - EAO168824 BB-EV-EC/4P COP.TERMINALE 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 24 mm
Larghezza - 23 mm
Modello - Testata di chiusura
Profondità - 8 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
9008790502828
Codice prodotto
EAO168824
Cod. produttore
168824
Produttore
EAO
Lunghezza:
24 mm
Larghezza:
23 mm
Modello:
Testata di chiusura
Profondità:
8 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Altri
Colore:
Altri
Tappo terminali, a 4 fasi


