EATON - EAO168823 BB-EV-EC/2-3P COP.TERMINALE 2-3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 26 mm
Larghezza - 18 mm
Modello - Testata di chiusura
Profondità - 11 mm
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081653140
Codice prodotto
EAO168823
Cod. produttore
168823
Produttore
EAO
Lunghezza:
26 mm
Larghezza:
18 mm
Modello:
Testata di chiusura
Profondità:
11 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Altri
Colore:
Altri
Zubehör für Verschienungssystem


