pagina iniziale

EATON - EAO168105 SOL30X6-SAFETY-MV-U(230V50HZ) SEZ.DC

EATON
copiacopia
EATON - EAO168105 SOL30X6-SAFETY-MV-U(230V50HZ) SEZ.DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081646746

Codice prodotto

EAO168105

Cod. produttore

168105

Produttore

EAO

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

30 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Con ritorno in posizione 0:

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

interruttore vigili del fuoco, Grado di protezione: IP65, Conformità alle norme: IEC/EN 60 947-3