pagina iniziale

EATON - EAO168102 SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) 4XMC4

EATON
copiacopia
EATON - EAO168102 SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) 4XMC4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081646791

Codice prodotto

EAO168102

Cod. produttore

168102

Produttore

EAO

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

30 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Con ritorno in posizione 0:

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

L'interruttore vigili del fuoco PV multiplo toglie tensione al circuito di corrente continua tra i moduli fotovoltaici e l'invertitore in caso di incendio salvaguardando l'incolumità delle forze d'intervento e proteggendole da scariche di corrente durante le operazioni di spegnimento. Consente il disinserimento di più stringhe che possono essere collegate singolarmente all'invertitore. Pronto al collegamento e compatto per l'installazione rapida e salvaspazio, offre una protezione ottimale per impianti fotovoltaici di piccole e grandi dimensioni per montaggio su tetto. Può essere disinserito manualmente sul posto oppure da remoto mediante sganciatore di minima tensione ritardato.