EATON - EAO168098 SOL30X2-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015081646753
Codice prodotto
EAO168098
Cod. produttore
168098
Produttore
EAO
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
30 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Con ritorno in posizione 0:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì