pagina iniziale

EATON - EAO167341 SPBT12-280 CARTUCCIA SPB T1+T2 280V

EATON
copiacopia
EATON - EAO167341 SPBT12-280 CARTUCCIA SPB T1+T2 280V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione nominale AC - 280 V

  • Tensione massima continuativa AC - 280 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081638413

Codice prodotto

EAO167341

Cod. produttore

167341

Produttore

EAO

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

12.5 kA

Tensione nominale AC:

280 V

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Tensione nominale DC:

0 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

no

Altre configurazioni di rete:

Tensione massima continuativa DC:

0 V

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Livello di protezione L-N:

0 kV

Livello di protezione L-PE:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

0 kV

Livello di protezione (DC+ - DC-):

0 kV

Livello di protezione (DC+/DC- - PE):

0 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

0 kA

Energia specifica (W/R):

39.1 kJ/Ohm

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

0 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

160 A

Dimensione / Misura:

1 modulo

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

no

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:

no

Presa di tensione protetta da sovracorrente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Inserto scaricatore da fulmine/da sovratensione ; 12,5kA