pagina iniziale

EATON - EAO160NHG1B-690 160NHG1B-690 NH1, GG-GL, 160A, 690VAC, P

EATON
copiacopia
EATON - EAO160NHG1B-690 160NHG1B-690 NH1, GG-GL, 160A, 690VAC, P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590248327

Codice prodotto

EAO160NHG1B-690

Cod. produttore

160NHG1B-690

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

NH FUSE 160AMP 690V gG SIZE 1