EATON - EAO160NHG01B 160NHG01B NH01, GG-GL, 160A, 500VAC, PLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH01
Corrente nominale - 160 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590191258
Codice prodotto
EAO160NHG01B
Cod. produttore
160NHG01B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH01
Corrente nominale:
160 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
12.3 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA


