EATON - EAO160NHG00BI 160NHG00BI NH00, GG-GL, 160A, 500VAC, PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00
Corrente nominale - 160 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590132435
Codice prodotto
EAO160NHG00BI
Cod. produttore
160NHG00BI
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH00
Corrente nominale:
160 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
sì
Perdita di potenza alla corrente nominale:
10 W







