pagina iniziale

EATON - EAO160NHG00B-660 160NHG00B-660 NH FUSE 160A 660V GL/GG SI

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 660 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590437202

Codice prodotto

EAO160NHG00B-660

Cod. produttore

160NHG00B-660

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

660 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

0 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

13 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 160 A, AC 660 V, NH00, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere di interruzione 50 kA