EATON - EAO155-000-209 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED D (Z), CIECO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Foglio / Pannello da inserire
Direzione - Nessuno
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 256.86 mm
Larghezza - 124.1 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8714112074966
Codice prodotto
EAO155-000-209
Cod. produttore
155-000-209
Produttore
EAO
Modello:
Foglio / Pannello da inserire
Direzione:
Nessuno
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
256.86 mm
Larghezza:
124.1 mm
Biadesivo:
no
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
24 m
Spessore del materiale:
0.25 mm