EATON - EAO155-000-013 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED S, ISO (C), BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Foglio / Pannello da inserire
Direzione - Parte inferiore
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 254.5 mm
Larghezza - 124.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8714112074805
Codice prodotto
EAO155-000-013
Cod. produttore
155-000-013
Produttore
EAO
Modello:
Foglio / Pannello da inserire
Direzione:
Parte inferiore
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
254.5 mm
Larghezza:
124.5 mm
Biadesivo:
no
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
24 m
Spessore del materiale:
0.25 mm


