pagina iniziale

EATON - EAO153164 PKE-XTUCP-36 SGANCIATORE 16-36A IMP. X P

EATON
copiacopia
EATON - EAO153164 PKE-XTUCP-36 SGANCIATORE 16-36A IMP. X P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 15...36 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 36 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081498918

Codice prodotto

EAO153164

Cod. produttore

153164

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

15...36 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

36 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Elektronische Auslöseeinheit für Anlagen und Kabelschutz nach IEC60947-2 für Grundgerät PKE32, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,4:1), einstellbarer Kurzschlussauslöser. Werkzeuglose Montag mit PKE Grundgerät.