pagina iniziale

EATON - EAO152860 M22-PVL45P E-STOP, 45MM, ILL, SG.TRAZ

EATON
copiacopia
EATON - EAO152860 M22-PVL45P E-STOP, 45MM, ILL, SG.TRAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 45 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081496389

Codice prodotto

EAO152860

Cod. produttore

152860

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

45 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Forma di fungo, Diametro: 45 mm, illuminazione: possibilità di illuminazione con elemento LED, Sblocco trazione, Descrizione: sicuro contro le manomissioniISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Grado di protezione: IP66, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Note: Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660