EATON - EAO147537 M22S-RJ45-SA OPER. NERO TIPO RJ45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4015081439881
Codice prodotto
EAO147537
Cod. produttore
147537
Produttore
EAO
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Connettore da incasso, Accessori generali, Connettore femmina RJ45 , 8/8, cat. 5e, Grado di protezione: IP65 (con coperchio chiuso), IP20 (con connettore inserito), Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzabile per: Montaggiofrontale, Poli: 8