EATON - EAO143393 XLST5856 CHIUSURA CIECA XEL 850L 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 485 mm
Altezza - 15 mm
Profondità - 760 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081400577
Codice prodotto
EAO143393
Cod. produttore
143393
Produttore
EAO
Larghezza:
485 mm
Altezza:
15 mm
Profondità:
760 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
850 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no