EATON - EAO143345 XSFB08506 BASE + TESTATA XEL 850L 600P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo di rinforzo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 575 mm
Altezza - 240 mm
Profondità - 850 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081400096
Codice prodotto
EAO143345
Cod. produttore
143345
Produttore
EAO
Modello:
Profilo di rinforzo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
575 mm
Altezza:
240 mm
Profondità:
850 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Carico max.:
0 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no