pagina iniziale

EATON - EAO143330 XLSD5S2085 PORTA CIECA XEL 850L 2000H

EATON
copiacopia
EATON - EAO143330 XLSD5S2085 PORTA CIECA XEL 850L 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081399949

Codice prodotto

EAO143330

Cod. produttore

143330

Produttore

EAO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

850 mm

Altezza:

25 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

1940 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

XSDMC20085 PORTA CIECA XEL 850L 2000H