EATON - EAO143305 XLSPH1856 ZOCCOLO H100 APR. XEL 850L 600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Zoccolo completo 
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 230 mm 
- Altezza - 110 mm 
- Profondità - 705 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015081399697
Codice prodotto
EAO143305
Cod. produttore
143305
Produttore
EAO
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
230 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
705 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
850 mm
Carico max.:
1500 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no