EATON - EAO143187 XBBB085 STAFFA CAVI / SBARRE 850L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 741 mm
Altezza - 15 mm
Profondità - 48 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081398515
Codice prodotto
EAO143187
Cod. produttore
143187
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
741 mm
Altezza:
15 mm
Profondità:
48 mm
Querträger für Schienenhalter, Stahlblech, inkusive Befestigungsschrauben, Lochrastung, Breite 850mm


