EATON - EAO143184 XBBB04-1 TRAVERSA ORIZ 425L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 316 mm
Altezza - 15 mm
Profondità - 33 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081395583
Codice prodotto
EAO143184
Cod. produttore
143184
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
316 mm
Altezza:
15 mm
Profondità:
33 mm
Accessori di montaggio per armadi tipo/modello Eaton Group - 143184 - XBBB04-1 TRAVERSA ORIZ 425L