EATON - EAO1423-BZ RIPET. OTTICO-ACUSTICO A 2 LED 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Colore del corpo - Bianco
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
8054934901003
Codice prodotto
EAO1423-BZ
Cod. produttore
1423-BZ
Produttore
EAO
Tipo di corrente:
DC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Colore del corpo:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Ronzatore
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con contatto:
no
Conforme a EN54-23:
no



