EATON - EAO1388-A ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 300KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con piastra di fissaggio - sì
Montaggio a parete - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8714112011312
Codice prodotto
EAO1388-A
Cod. produttore
1388-A
Produttore
EAO
Tipo di costruzione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con piastra di fissaggio:
sì
Montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Antideflagrante:
no
Elettromagnete per blocco porte, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO1388-A - ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 300KG







