EATON - EAO137309 CMUC230/25-40 CONTATTORE 230V AC/DC 25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 195.5...253 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081341818
Codice prodotto
EAO137309
Cod. produttore
137309
Produttore
EAO
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
195.5...253 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
1360 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Senza ronzio:
sì
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2552 VA
Profondità di incasso:
69.5 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1360 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20