EATON - EAO1369-CSA FERMO ELETTR. DA PAVIMENTO 50 KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Tondo
Metodo di montaggio - Altri
Con piastra di fissaggio - sì
Montaggio a parete - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8714112080677
Codice prodotto
EAO1369-CSA
Cod. produttore
1369-CSA
Produttore
EAO
Tipo di costruzione:
Tondo
Metodo di montaggio:
Altri
Con piastra di fissaggio:
sì
Montaggio a parete:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Antideflagrante:
no






