pagina iniziale

EATON - EAO136315 CSDR4A4CY2203-D CAVO X SENSORE DC 4POLI

EATON
copiacopia
EATON - EAO136315 CSDR4A4CY2203-D CAVO X SENSORE DC 4POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081330973

Codice prodotto

EAO136315

Cod. produttore

136315

Produttore

EAO

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Giallo

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

Altri

Irradiato:

no

Tensione nominale:

0 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

40...70 °C

Corrente nominale In:

0 A

cavo di collegamento, Funzione di base: Accessori, Lunghezza: 3000 mm, Tipo di tensione: DC, A 4 poli, Forma costruttiva a lato uscita: Connettore, angolato, Forma costruttiva a lato ingresso: Congiuntore, rettilineo, utilizzabile per: Sensori DC, 4 poli, collegamento a 2, 3 o 4, M12