pagina iniziale

EATON - EAO135696 E58-30TS250-HA SEN OTT M30 RICEV CONF C.

EATON
copiacopia
EATON - EAO135696 E58-30TS250-HA SEN OTT M30 RICEV CONF C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 250000 mm

  • Corrente max. di uscita - 0 mA

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081324897

Codice prodotto

EAO135696

Cod. produttore

135696

Produttore

EAO

Campo di rilevamento nominale:

250000 mm

Corrente max. di uscita:

0 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP68

Max. Campo di rilevamento:

0 mm

Con funzione timer:

no

Parti fornite:

Trasmettitore

Angolo di apertura:

0 °

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altri

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Temperatura ambiente:

-40...55 °C

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di luce:

Altri

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0 m

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

0 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

111 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

0 mA

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

312 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

30 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Area del punto luminoso:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con blocco di ravvio:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4

Serie E58, caratteristiche del prodotto: sensori con un diametro da 18 mm o 30 mm. Ottica ineguagliabile - l'ottica collaudata per ampio raggio d'azione riconosce gli oggetti target anche in ambienti sporchi. Resistente a molti prodotti chimici utilizzati nell'industria automobilistica, alimentare e dei surgelati. Ideale per alte temperature e pulizia ad alta pressione (82 Bar). Guarnizioni meccaniche Viton resistenti a variazioni estreme della temperatura I raggi di misurazione visibili di tutti i modelli semplificano l'installazione e l'orientamento dei sensori luminosi. L'indicatore di funzione ha un'intensità luminosa straordinaria ed è visibile da ogni direzione e in ogni condizione di luce. Gli unici sensori disponibili sul mercato con soppressionesfondo e circuito a 2 conduttori. I sensori a tensione continua a 4 fili dispongono di un'uscita PNP e NPN ciascuno