EATON - EAO134912 DS7-340SX016N0-N SOFT 24 V AC/DC 16A CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 16 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 4 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 7.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - 0 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081316977
Codice prodotto
EAO134912
Cod. produttore
134912
Produttore
EAO
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
16 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
4 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
7.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
0 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
0 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
no
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
Classe di intervento:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1