EATON - EAO132931 XSFB0805 BASE + TESTATA XEL 800L 500P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo di rinforzo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 480 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 815 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081298426
Codice prodotto
EAO132931
Cod. produttore
132931
Produttore
EAO
Modello:
Profilo di rinforzo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
480 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
815 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Carico max.:
0 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no