SIEMENS - MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, a 2 poli, In: 63 A, Un AC: 400 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di poli - 2
Tensione Nominale - 400 V
Corrente Nominale - 63 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869319247
Codice prodotto
SI5SG7123
Cod. produttore
5SG7123
Produttore
SIE5SG7123
numero di poli:
2
Tensione Nominale:
400 V
Corrente Nominale:
63 A
MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, a 2 poli, In: 63 A, Un AC: 400 V