EATON - EAO1319833 COUP6X6MM DISPOSIT.COLLEG.ALBERI PROLUNG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - no
Con bloccaporta - no
Chiudibile a chiave - no
Con manopola rosso / gialla - no
Tipo di protezione (NEMA) - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711426545274
Codice prodotto
EAO1319833
Cod. produttore
1319833
Produttore
EAO
Con asse prolungato:
no
Con bloccaporta:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con manopola rosso / gialla:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Accessori: elementi di collegamento per prolunghe di assi universali (incl. tipo QSA), 6x6mm