EATON - EAO1319329 4K12600MMK4E ALBERO DI PROLUNGA PER QSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Altezza trasversale - 12 mm
Larghezza trasversale - 12 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711426315679
Codice prodotto
EAO1319329
Cod. produttore
1319329
Produttore
EAO
Lunghezza:
600 mm
Altezza trasversale:
12 mm
Larghezza trasversale:
12 mm
Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 12mm quadrato, per maniglie rotative K4