EATON - EAO131785 ASAUXSC-SPM CONT.AUS. 1NA+1NC X SCARICAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Altri
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 250 V
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
5019586148957
Codice prodotto
EAO131785
Cod. produttore
131785
Produttore
EAO
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Altri
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
2 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
1
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
0 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC


