EATON - EAO12OHGMA90 12OHGMA90 12KV 90A 2.5 OIL FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria di utilizzo - Altri 
- Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario 
- Corrente nominale - 90 A 
- Tensione nominale - 12 kV 
- Con indicatore di avvenuto intervento - sì 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
5027590029483
Codice prodotto
EAO12OHGMA90
Cod. produttore
12OHGMA90
Produttore
EAO
Categoria di utilizzo:
Altri
Applicazione:
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale:
90 A
Tensione nominale:
12 kV
Con indicatore di avvenuto intervento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
40 kA
Lunghezza:
359 mm
Diametro:
63.5 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
British Standard
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di installazione:
Olio