EATON - EAO12CAV2 12CAV2 12KV 2A 8 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria di utilizzo - Altri
Applicazione - Protezione trasformatore ausiliario survoltore
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 12 kV
Con indicatore di avvenuto intervento - no
Confezione
5 PZ
EAN
5027590028554
Codice prodotto
EAO12CAV2
Cod. produttore
12CAV2
Produttore
EAO
Categoria di utilizzo:
Altri
Applicazione:
Protezione trasformatore ausiliario survoltore
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
12 kV
Con indicatore di avvenuto intervento:
no
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Potere di interruzione:
40 kA
Lunghezza:
220 mm
Diametro:
41.3 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
IEC
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di installazione:
Aria