EATON - EAO129712 Z-DSAM-0123 COMM. AMPEROMETRICO 0-L1-L2-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Altri 
- Numero di contatti NO - 0 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 1 
- Corrente nominale - 20 A 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015081270231
Codice prodotto
EAO129712
Cod. produttore
129712
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
690 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
440 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
3
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Iscrizione:
Altri


