EATON - EAO125NHM1B-690 125NHM1B-690 NH1, AM, 125A, 690VAC, PLAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 125 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590255288
Codice prodotto
EAO125NHM1B-690
Cod. produttore
125NHM1B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
125 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8.8 W