EATON - EAO125NHM1B 125NHM1B FUSE NH 1 AM 125A 500V D.I.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 125 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590257459
Codice prodotto
EAO125NHM1B
Cod. produttore
125NHM1B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
125 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8.8 W