pagina iniziale

EATON - EAO125NHG0B 125NHG0B NH00, GG-GL, 125A, 500VAC, PLAC

EATON
copiacopia
EATON - EAO125NHG0B 125NHG0B NH00, GG-GL, 125A, 500VAC, PLAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590147705

Codice prodotto

EAO125NHG0B

Cod. produttore

125NHG0B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH0

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 500 V, NH0, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA