pagina iniziale

EATON - EAO125NHG01B 125NHG01B NH01, GG-GL, 125A, 500VAC, PLA

EATON
copiacopia
EATON - EAO125NHG01B 125NHG01B NH01, GG-GL, 125A, 500VAC, PLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH01

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590190046

Codice prodotto

EAO125NHG01B

Cod. produttore

125NHG01B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH01

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

FUS.NH 125A500V GG/GL FOR.01