pagina iniziale

EATON - EAO125NHG00BI 125NHG00BI NH00, GG-GL, 125A, 500VAC, PL

EATON
copiacopia
EATON - EAO125NHG00BI 125NHG00BI NH00, GG-GL, 125A, 500VAC, PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590145831

Codice prodotto

EAO125NHG00BI

Cod. produttore

125NHG00BI

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

Perdita di potenza alla corrente nominale:

10 W

Fus, Car fus, bas. tens., 125 A, CA 500 V, NH00, gL/gG, IEC, sis. ind. doppio (combin.), corpo quad. con contatti a coltello, ling. imp. isolate, sis. fus. A IEC 60269-2, DIN 43620, VDE 0636-2, Potere apert. 120 kA