pagina iniziale

EATON - EAO125NHG00B-690 125NHG00B-690 NH00, GG-GL, 125A, 690VAC,

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590278126

Codice prodotto

EAO125NHG00B-690

Cod. produttore

125NHG00B-690

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

FUS. NH 125A 690V gG FOR. 00