EATON - EAO125658 SPX003A1-4A1B1 INV VET 3-F 400V 2,2KW IP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...500 V
Frequenza di uscita massima - 320 Hz
Grado di protezione (IP) - IP21
Con unità di controllo - no
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081232680
Codice prodotto
EAO125658
Cod. produttore
125658
Produttore
EAO
Tensione di rete:
380...500 V
Frequenza di uscita massima:
320 Hz
Grado di protezione (IP):
IP21
Con unità di controllo:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Idoneo all'uso nel settore industriale:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Profondità:
327 mm
Altezza:
190 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
128 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Con interfaccia ottica:
no
Resistenza di frenatura integrata:
no
Tipo di convertitore:
Altri