EATON - EAO121998 BB-UL-TE/50 MORSETTO 50MMQ FLEX X BB-UL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 0...0 mm
Adatto per - Altri
Larghezza sbarre collettrici - 0...0 mm
Sezione max. del conduttore - 25 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 100 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081201983
Codice prodotto
EAO121998
Cod. produttore
121998
Produttore
EAO
Spessore sbarre collettrici:
0...0 mm
Adatto per:
Altri
Larghezza sbarre collettrici:
0...0 mm
Sezione max. del conduttore:
25 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
100 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
no
Larghezza del morsetto:
0 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no